SICOM - SOL5603118 SIRIO MT 60 230/11.5 - 5603118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 10...60 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Länge - 93 mm
Sicherheitstrafo - ja
Packung
1 ST
EAN
8033564113338
Artikelnummer
SOL5603118
Herstellernummer
5603118
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
10...60 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Länge:
93 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
33 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
19 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja


