SICOM - SOL5602593020 SIRIOTAPE 25W/M 930 24V INFINITY - 5602593020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 25 W
Lichtstrom je Meter - 2233 lm
Packung
1 ST
EAN
8050038302203
Artikelnummer
SOL5602593020
Herstellernummer
5602593020
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
25 W
Lichtstrom je Meter:
2233 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja