SICOM - SOL560209TW20 SIRIOTAPE 20W/M TW 2500-6000K 24V SB - 560209TW20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1790 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2500...6000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Packung
1 ST
EAN
8050038302043
Artikelnummer
SOL560209TW20
Herstellernummer
560209TW20
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1790 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2500...6000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


