SICOM - SOL5601994067 SIRIOTAPE 19W/M 940 24V SB IP67 - 5601994067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19 W
Lichtstrom je Meter - 1270 lm
Packung
1 ST
EAN
8050038302197
Artikelnummer
SOL5601994067
Herstellernummer
5601994067
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19 W
Lichtstrom je Meter:
1270 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
5000 mm
Höhe/Tiefe:
3.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja