SICOM - SOL5601984065 SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB IP65 - 5601984065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19 W
Lichtstrom je Meter - 1580 lm
Packung
1 ST
EAN
8053904993499
Artikelnummer
SOL5601984065
Herstellernummer
5601984065
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19 W
Lichtstrom je Meter:
1580 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja