Startseite

SICOM - SOL5601983020 SIRIOTAPE 19W/M 830 24V SB - 5601983020

KopierenKopieren
SICOM - SOL5601983020 SIRIOTAPE 19W/M 830 24V SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1500 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904993468

Artikelnummer

SOL5601983020

Herstellernummer

5601983020

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1500 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Gesamtlänge:

5 m

SIRIOtape 19Wm 1500lm/m 830 24V - LED 2835 IP20.