Startseite

SICOM - SOL5601982765 SIRIOTAPE 19W/M 827 24V SB IP65 - 5601982765

KopierenKopieren
SICOM - SOL5601982765 SIRIOTAPE 19W/M 827 24V SB IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904999170

Artikelnummer

SOL5601982765

Herstellernummer

5601982765

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

5000 mm

SIRIOtape 19W. 1200 lm. 2700K 24V - IP65