SICOM - SOL5601184020 SIRIOTAPE 11W/MT 840 24V SLIM - 5601184020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 11 W
Lichtstrom je Meter - 1185 lm
Packung
1 ST
EAN
8053904992928
Artikelnummer
SOL5601184020
Herstellernummer
5601184020
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1185 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
5 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein


