Startseite

SICOM - SOL5600945 SIRIO ED-S 180 24V - 5600945

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600945 SIRIO ED-S 180 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 180...180 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 345 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904993642

Artikelnummer

SOL5600945

Herstellernummer

5600945

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

180...180 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

345 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

SIRIO ED-S 180W. Dimensione: 345 x 40 x 30mm. IP20.