Startseite

SICOM - SOL5600935 SIRIO ED-S 120 24V - 5600935

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600935 SIRIO ED-S 120 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050038307833

Artikelnummer

SOL5600935

Herstellernummer

5600935

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

300 mm

SIRIO ED-S 120W. Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 24 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Alta efficienza - Lunga durata ed affidabilità LED di indicazione “stato ON” (modello RS). L x B x H (mm): 300 x 40 x 30.