SICOM - SOL5600890 SIRIO ED-S 45 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 45...45 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 26 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8053904990689
Artikelnummer
SOL5600890
Herstellernummer
5600890
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
45...45 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
26 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35 mm
Länge:
118 mm
Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 12 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Potenza: 45W. Dimensione: 118 x 35 x 26mm.


