Startseite

SICOM - SOL5600887 SIRIO ED-S 30 24V - 5600887

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600887 SIRIO ED-S 30 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904999279

Artikelnummer

SOL5600887

Herstellernummer

5600887

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

153 mm

Breite:

32 mm

Drver LED. 30W. IP20. 24 V.