Startseite

SICOM - SOL5600870 SIRIO HLG 320H 24V - 5600870

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600870 SIRIO HLG 320H 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990726

Artikelnummer

SOL5600870

Herstellernummer

5600870

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

44 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Converter LPV