Startseite

SICOM - SOL5600860 SIRIO LPV-150 24V IP67 - 5600860

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600860 SIRIO LPV-150 24V  IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050624850989

Artikelnummer

SOL5600860

Herstellernummer

5600860

Hersteller

SOL

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

191 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

38 mm

SIRIO LPV-150 24V IP67 converter.