SICOM - SOL5600850 SIRIO LPV-100 24V IP67 - 5600850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033564117831
Artikelnummer
SOL5600850
Herstellernummer
5600850
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
37 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse