Startseite

SICOM - SOL5600840 SIRIO LPV-60 24V IP67 - 5600840

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600840 SIRIO LPV-60 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564119002

Artikelnummer

SOL5600840

Herstellernummer

5600840

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

163 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Converter LPV