SICOM - SOL5600830 SIRIO LPV-35 24V IP67 - 5600830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033564118999
Artikelnummer
SOL5600830
Herstellernummer
5600830
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
148 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


