Startseite

SICOM - SOL5600820 SIRIO LPV-20 24V IP67 - 5600820

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600820 SIRIO LPV-20 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564118982

Artikelnummer

SOL5600820

Herstellernummer

5600820

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

26 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

35 mm

Länge:

118 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Converter LPV