Startseite

SICOM - SOL5600780 SIRIO LPV-35-12V - 5600780

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600780 SIRIO LPV-35-12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564119057

Artikelnummer

SOL5600780

Herstellernummer

5600780

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

148 mm

Converter LPV