Startseite

SICOM - SOL5600770 SIRIO LPV-20 12V IP67 - 5600770

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600770 SIRIO LPV-20  12V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564117374

Artikelnummer

SOL5600770

Herstellernummer

5600770

Hersteller

SOL

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Länge:

118 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

26 mm

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;