Startseite

SICOM - SOL5600720 SIRIO RS 75 12V - 5600720

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600720 SIRIO RS 75 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564117800

Artikelnummer

SOL5600720

Herstellernummer

5600720

Hersteller

SOL

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Länge:

129 mm

Breite:

98 mm

Höhe:

38 mm

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; LED di indicazione “stato ON”.