Startseite

SICOM - SOL5600710 SIRIO RS 35 12V - 5600710

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600710 SIRIO RS 35 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564119088

Artikelnummer

SOL5600710

Herstellernummer

5600710

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

38 mm

Breite:

82 mm

Länge:

100 mm

Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600710 - SIRIO RS 35 12V