Startseite

SICOM - SOL5600684065 SIRIOTAPE 6,5W/M 840 24V SUPERBRIGHT IP6 - 5600684065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 610 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 6.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8050038302173

Artikelnummer

SOL5600684065

Herstellernummer

5600684065

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

610 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

156

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

39 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

SIRIO TAPE LED 2835 6W/m superbright - 156 LED/m 6,5W/m 610lm/m 4000K CRI >85 24Vdc - 120°. IP65. Dimensione: 5000 x 10 x 2,5 mm.