SICOM - SOL5600684020 SIRIOTAPE 6,5W/M 840 24V SUPERBRIGHT - 5600684020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 156
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Lichtstrom je Meter - 740 lm
Packung
1 ST
EAN
8053904995660
Artikelnummer
SOL5600684020
Herstellernummer
5600684020
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Lichtstrom je Meter:
740 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
39 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


