SICOM - SOL5600683065 SIRIOTAPE 6,5W/M 830 24V SUPERBRIGHT IP6 - 5600683065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 156
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Lichtstrom je Meter - 560 lm
Packung
1 ST
EAN
8050038301756
Artikelnummer
SOL5600683065
Herstellernummer
5600683065
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Lichtstrom je Meter:
560 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
39 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


