SICOM - SOL5600683020 SIRIOTAPE 6,5W/M 830 24V SUPERBRIGHT - 5600683020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 700 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Packung
1 ST
EAN
8053904995653
Artikelnummer
SOL5600683020
Herstellernummer
5600683020
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
700 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
39 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


