Startseite

SICOM - SOL5105010 SIRIOLED PAR30 10W E27 25G NW - - 5105010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 360...360 lm

  • Farbtemperatur - 4200...4200 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033564115813

Artikelnummer

SOL5105010

Herstellernummer

5105010

Hersteller

SOL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

360...360 lm

Farbtemperatur:

4200...4200 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

90 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Durchmesser:

96 mm

Lampenbezeichnung:

PAR30

Mit Fernbedienung:

nein

Indice di resa cromatica: CRI = 80. Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. Assenza raggi UV