SICOM - SOL5104212 SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT - 5104212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 4200...4200 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033564111341
Artikelnummer
SOL5104212
Herstellernummer
5104212
Hersteller
SOL
Sockel:
G53
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
4200...4200 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
56 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
111 mm