Startseite

SICOM - SOL3701030 LED NOSTALGIA 4.4W E27 220/240V PANASONI - 3701030

KopierenKopieren
SICOM - SOL3701030 LED NOSTALGIA 4.4W E27 220/240V PANASONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.4...4.4 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 22...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5025232641758

Artikelnummer

SOL3701030

Herstellernummer

3701030

Hersteller

SOL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.4...4.4 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

22...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

101 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

55 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

LED NOSTALGIA - Goccia - FASCIO ALL AROUND 360°. EQ.INC.20W. Nostalgia Goccia 4,4W - 2700K - E27 - 210lm. 55x101mm.