Startseite

SICOM - SOL3577010 PAR 16-C LED GU10 ALU-BIAN 19L - 3577010

KopierenKopieren
SICOM - SOL3577010 PAR 16-C LED GU10 ALU-BIAN 19L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Länge - 56 mm

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033564111068

Artikelnummer

SOL3577010

Herstellernummer

3577010

Hersteller

SOL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

1...1 W

Länge:

56 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

147 cd

Lampada led PAR16 - 19 LED - ATTACCO GU 10 - 230 VOLT. Utilizzare con trasformatore magnetico. Bianco.