Startseite

SICOM - SOL3576210 MR 16 LED GU53 ALU-VERDE 24L - 3576210

KopierenKopieren
SICOM - SOL3576210 MR 16 LED GU53 ALU-VERDE 24L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 1.3...1.3 W

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenform - Reflektor

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033564113055

Artikelnummer

SOL3576210

Herstellernummer

3576210

Hersteller

SOL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

1.3...1.3 W

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

50 mm

Farbe:

grün

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lichtstärke:

141 cd

Mit Fernbedienung:

nein

MR16 24 LED Verde 1,3W GU5,3 141cd - 12 VOLT - Fascio: 15° - 20°. Ø 50 x H 50 mm.