Startseite

SICOM - SOL3576140 MR16-C LED GU53 ALU-AMBRA 20L - 3576140

KopierenKopieren
SICOM - SOL3576140 MR16-C LED GU53 ALU-AMBRA 20L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 0.9...0.9 W

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenform - Reflektor

  • Länge - 48 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033564111020

Artikelnummer

SOL3576140

Herstellernummer

3576140

Hersteller

SOL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

0.9...0.9 W

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

48 mm

Farbe:

orange

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL3576140 - MR16-C LED GU53 ALU-AMBRA 20L