Startseite

SICOM (ELT) - EHH9918334 ELT DLC 142/1050-E-1..10V 29..40W - 9918334

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 29...40 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110494241

Artikelnummer

EHH9918334

Herstellernummer

9918334

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

29...40 W

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

29.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

69 mm

Länge:

108 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Driver LED. Dimmerabile 1-10V. 220+240V. 29-40W.