Startseite

SICOM (ELT) - EHH9918028 ELT LC 104/700-B - 9918028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 7...7 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110494913

Artikelnummer

EHH9918028

Herstellernummer

9918028

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

7...7 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

1...4 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

80 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

21 mm

Driver per applicazioni LED a corrente costante. 220-240V DC AC 700mA. IP 20. Standard. Alimentazione per moduli LED a corrente costante. Fattore di potenza elevato. Classe II con protezione termica. Da incorporare. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto. Modello DLC permette la regolazione con TRIAC. 10-100%. Dichiarazione di conformità CE. 80x37x21mm. 0,05Kg.