SICOM (ELT) - EHH9918026 ELT LC 102/350-B - 9918026
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 7...7 V
Ausgangsleistung - 1...2 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8435110494890
Artikelnummer
EHH9918026
Herstellernummer
9918026
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
7...7 V
Ausgangsleistung:
1...2 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
37 mm
Länge:
80 mm