SICOM (ELT) - EHH9621021 ELT BE 236-4 UN 2X36W 110-240V 50-60HZ - 9621021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 36...36 W
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...2
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110472546
Artikelnummer
EHH9621021
Herstellernummer
9621021
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...2
Länge:
230 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
28 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
36...36 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
36...36 W
Mit Zugentlastung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


