SICOM (ELT) - EHH9621011 ELT BE 218-4 UN 1Y2X15 -18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - elektronisch 
- Geeignet für Lampenleistung - 36...36 W 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Länge - 230 mm 
- Multiwatt-Ausführung - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8435110473154
Artikelnummer
EHH9621011
Herstellernummer
9621011
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
230 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
40 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8...8
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
36...36 W
Höhe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
15...15 W
Für Lampenart T26:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):
18...18 W
Schutzklasse:
II


