Startseite

SICOM (ELT) - EHH9314012 ELT BE 35-MH-7 - 9314012

KopierenKopieren
SICOM (ELT) - EHH9314012 ELT BE 35-MH-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35...35 W

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110498065

Artikelnummer

EHH9314012

Herstellernummer

9314012

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

35...35 W

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

ELT BE 35-MH-7 Alimentatore elettronico per lampade ad alogenuri metallici. Lampada: 35 W MH. Frequenza operativa (Hz): 200/240. Corrente (A): 0,19 . Tensione di accensione (Kv): 4.5 . Fattore di potenza: ≥0.95. Temperatura operativa (ta (ÎçC)): -20 ... +65.