Startseite

SICOM (ELT) - EHH6116104 ELT VSI 15/22-3T-D-P-A2 - 6116104

KopierenKopieren
SICOM (ELT) - EHH6116104 ELT VSI 15/22-3T-D-P-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 150...150 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Betriebsgerät - ja

  • Breite - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110504360

Artikelnummer

EHH6116104

Herstellernummer

6116104

Hersteller

SOL

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Nennspannung:

230...230 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

87 mm

Höhe:

73 mm

Länge:

116 mm

Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 150W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1,2 A. 115x87x73mm.