SICOM (ELT) - EHH6116103 ELT VSI 10/22-3T-B-P-A2 100W 230V 50HZ - 6116103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 100...100 W
Nennspannung - 230...230 V
Mit Betriebsgerät - ja
Breite - 87 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110504377
Artikelnummer
EHH6116103
Herstellernummer
6116103
Hersteller
SOL
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
100...100 W
Nennspannung:
230...230 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
87 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
116 mm
Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 100W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1,2 A. 115x87x73mm.


