Startseite

SICOM (ELT) - EHH6116102 ELT VSI 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50HZ - 6116102

KopierenKopieren
SICOM (ELT) - EHH6116102 ELT VSI  7/22-3T-D-P-A2   70W 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 250...250 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Breite - 87 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110504384

Artikelnummer

EHH6116102

Herstellernummer

6116102

Hersteller

SOL

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

250...250 W

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

87 mm

Höhe:

73 mm

Länge:

116 mm

Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 70W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1 A. 126x62x52mm.