Startseite

SICOM (ELT) - EHH5112550 ELT VMI 5/23-2 50W.230V. VM SK - 5112550

KopierenKopieren
SICOM (ELT) - EHH5112550 ELT VMI  5/23-2        50W.230V. VM  SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lampenleistung - 80...80 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Breite - 62 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110414935

Artikelnummer

EHH5112550

Herstellernummer

5112550

Hersteller

SOL

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

62 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

106 mm

ELT VMI 5/23-2 50W VM. L x B x H (mm): 106 x 62 x 52.