SICOM (ELT) - EHH3210232 ELT AVS-400-D - 3210232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Neonleuchten - nein
Für Gas- und Ölbrenner - nein
Breite - 34 mm
Höhe - 89 mm
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110475608
Artikelnummer
EHH3210232
Herstellernummer
3210232
Hersteller
SOL
Geeignet für Neonleuchten:
nein
Für Gas- und Ölbrenner:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
89 mm
Länge:
40 mm
Accenditore per lampade a vapori di sodio e A.P ioduri metallici. A sovrapposizione. Accenditore indipendente. Sistema a sovrapposizione. Uso universale fino a 4,6A. Involucro isolante autoestinguente, codolo di fissaggio diam.M8. Morsettiera in poliammide 0,75 ÷ 2,5 mm². Incapsulato in resina poliuretanica.



