SICOM (ELT) - EHH3210131 ELT AH-002 D (VITE) - 3210131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 250...2000 W
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1
Länge - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110478678
Artikelnummer
EHH3210131
Herstellernummer
3210131
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
250...2000 W
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Länge:
68 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
29 mm
Höhe:
31 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


