Startseite

SICOM (ELT) - EHH1112573 ELT AC1 32/23-B2-SC 32W 230V SK - 1112573

KopierenKopieren
SICOM (ELT) - EHH1112573 ELT AC1 32/23-B2-SC       32W 230V   SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110441832

Artikelnummer

EHH1112573

Herstellernummer

1112573

Hersteller

SOL

Ausführung:

konventionell

Multiwatt-Ausführung:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

150 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

28.5 mm

Reattori magnetici per lampade fluorescenti ELT AC1 32/23-B2-SC. Dimensioni: L x B x H (mm): 150x41x28,5.