SICOM (ELT) - EHH1111731 ELT AC1 16/23-SP 16W 230V SK - 1111731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Multiwatt-Ausführung - nein
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 85 mm
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110402086
Artikelnummer
EHH1111731
Herstellernummer
1111731
Hersteller
SOL
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
85 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28.5 mm
Reattori magnetici per lampade fluorescenti ELT AC1 16/23-SP. Dimensioni: L x B x H (mm): 85x41x28,5.