Startseite

SICK - SIK7902933 IM18-08NPP-ZC1 - 7902933

KopierenKopieren
SICK - SIK7902933 IM18-08NPP-ZC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075881856

Artikelnummer

SIK7902933

Herstellernummer

7902933

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall