Startseite

SICK - SIK7902923 IM12-02BPP-ZC1 - 7902923

KopierenKopieren
SICK - SIK7902923 IM12-02BPP-ZC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077311849

Artikelnummer

SIK7902923

Herstellernummer

7902923

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall