Startseite

SICK - SIK7902136 IQ40-15BUP-KK0 - 7902136

KopierenKopieren
SICK - SIK7902136 IQ40-15BUP-KK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 121 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079098823

Artikelnummer

SIK7902136

Herstellernummer

7902136

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

121 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

20...20 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

55 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff