SICK - SIK7902134 IH34-30NUS-KU0 - 7902134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 82 mm
Durchmesser Sensor - 34 mm
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077703095
Artikelnummer
SIK7902134
Herstellernummer
7902134
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
82 mm
Durchmesser Sensor:
34 mm
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
20...20 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


